曜日別特売

コンデンサ 330μF, ,25V dc

コンデンサ 330μF, ,25V dc - Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF, ,25V dc - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10電圧(V)25dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65232520EEEHD1E331AP
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
65246136EEEHC1E331P
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする