曜日別特売

Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEUTA1V101

Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEUTA1V101 - Panasonic(パナソニック)
仕様TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc寿命2000h静電容量100μF漏れ電流(μA)35RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65232870EEUTA1V101
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする