仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.1寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量6.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)165最大定格電圧(V)AC:60、直流:85バリスタ電圧(V)100最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10内容量1袋(2個)