Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 5.5nF, ERZV20D121

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 5.5nF, ERZV20D121 - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)200最大定格電圧(V)AC:75、直流:100バリスタ電圧(V)120最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65233125ERZV20D121
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする