Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 40nF, ERZV20D180
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
44.5
厚さ(mm)
5.1
寸法(mm)
21.5(Dia.)×5.1
直径(Φmm)
21.5
電流(A)
クランプ:20
シリーズ
V
静電容量
40nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
36
最大定格電圧(V)
AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)
18
最大サージ電流(A)
3000
リード間隔(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65233159
ERZV20D180
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください