仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)4.5最大動作温度(℃)105内容量1袋(5個)