Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F33R0V

Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F33R0V - Panasonic(パナソニック)
仕様耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2 、 P03 、 PA3 、 P06 、 P08 、 P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03 ) 0.25 W : 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJPA3 ) 0.50 W : 0805 インチ /2012 mm サイズ( ERJP06 )、 1210 インチ /3225 mm サイズ( ERJP14 ) 0.66 W : 1206 インチ /3216 mm サイズ( ERJP08 )規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65233904ERJP06F33R0V
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする