Panasonic ポリマーコンデンサ,SXV,33μF,63V dc,63SXV33M

Panasonic ポリマーコンデンサ,SXV,33μF,63V dc,63SXV33M - Panasonic(パナソニック)
仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性。 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)63dcシリーズSXV許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.2内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6523457763SXV33M
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする