Panasonic(パナソニック)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SXV,15μF,100V dc,100SXV15M
長さ(mm)
11.9
寸法(mm)
8(Dia)×11.9
高さ(mm)
8.3
電圧(V)
100dc
シリーズ
SXV
許容差
±20%
静電容量
15μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
40
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
3.2
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65234586
100SXV15M
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください