Panasonic(パナソニック)
Panasonic フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1122A
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65234665
APV1122A
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください