仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4内容量1個