曜日別特売

マウントアダプタ Panasonic マウンティングボード

マウントアダプタ Panasonic マウンティングボード - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマウンティングボード併用可能製品SPシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65234717SPMA
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする