仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ長さ(mm)4.3寸法(mm)4.3×4.4×2.1取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP4最小負荷電流(A)0.1最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)400電圧制御範囲(V)1.14→1.5内容量1個