Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S
仕様
UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)
4.3×4.4×2.1
取付方式
基板実装
最大負荷電流(mA)
500
漏れ電流(μA)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP4
ターミナルタイプ
表面実装
最大ターンオン時間
2ms
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
1.5
最大負荷電圧(V)
60
電圧制御範囲(V)
1.14→1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65234744
AQY212S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください