Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUTA1E101
- 仕様
- TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定
- 寸法(mm)
- 8(Dia.)×11.5
- 直径(Φmm)
- 8
- 高さ(mm)
- 11.5
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 25dc
- 寿命
- 2000h
- 静電容量
- 100μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -40
- 内容量
- 1袋(5個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















