EEUTA1E101 Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUTA1E101 Panasonic(パナソニック) 65236117

Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUTA1E101EEUTA1E101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65236117
品番
EEUTA1E101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689
仕様
TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
25dc
寿命
2000h
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする