仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.01 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)10許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜内容量1セット(20個)