曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 1.5nF, ERZV07D560

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 1.5nF, ERZV07D560 - Panasonic(パナソニック)
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)5寸法(mm)8.5(Dia.)×5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)110最大定格電圧(V)AC:35、直流:45バリスタ電圧(V)56最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236345ERZV07D560
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする