Panasonic(パナソニック)
Panasonic ポリマーコンデンサ,180μF,16V,C10,16SVPE180M
電圧(V)
16
静電容量
180μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
C10
テクノロジー
ポリマー
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65236729
16SVPE180M
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください