曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
温度特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65246818ECQE4105JF268.5×18×26188.5ポリエステル
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65236957ECWF4105JB2828×15×222215ポリプロピレン
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする