仕様Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 1.5 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)1.5許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜内容量1セット(20個)