Panasonic(パナソニック)
Panasonic 電解コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470SH
長さ(mm)
11.2
寸法(mm)
6.3×11.2
直径(Φmm)
6.3
電圧(V)
50dc
シリーズ
EB-A
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
2.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65239644
EEUEB1H470SH
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください