Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B
長さ(mm)
11.2
寸法(mm)
6.3×11.2
直径(Φmm)
6.3
電圧(V)
16dc
許容差
±20%
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65240186
EEUFR1C221B
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください