曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 - Panasonic(パナソニック)
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240387ERZV10D241
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする