Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm

Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.20×6.20×7.45アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触定格電圧(kV)30dcアクチュエータ長さ(mm)7.45コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65241148EVQP0E07K
オープン
249
274(税込)
当日出荷
65249085EVQP0D07K
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
65249137EVQP0E07K
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65249085
2024-06-20
用途: g703ホイールスイッチに使用
その他業種

チャタリングが発生したため交換。
元のものと同寸でした。
クリックした感じが少し硬かったため、もう一方の方が良かったかもしれない。

対象商品 : 65241148
2024-05-31
用途: トラックボールのスイッチ修理に使用
株式会社エヌ・エー・ツー卸売・小売業

トラックボールの左ボタンクリックが不調(経年劣化)になったので、当スイッチに交換したところ、不具合無く使用できるようになりました。(自己責任での交換ですのでご注意ください。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする