Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 190pF, ERZE05A221
- 仕様
- 金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
- 材質
- ZNR
- 長さ(mm)
- 30
- 厚さ(mm)
- 4.9
- 寸法(mm)
- 7×4.9
- 直径(Φmm)
- 7
- 電流(A)
- クランプ:10
- シリーズ
- V
- 静電容量
- 190pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 360
- 最大定格電圧(V)
- AC:140、直流:180
- バリスタ電圧(V)
- 220
- 最大サージ電流(A)
- 1200
- リード間隔(mm)
- 5
- 内容量
- 1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ















