Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 190pF, ERZE05A221
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65241218
品番
ERZE05A221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
材質
ZNR
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
4.9
寸法(mm)
7×4.9
直径(Φmm)
7
電流(A)
クランプ:10
シリーズ
V
静電容量
190pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
360
最大定格電圧(V)
AC:140、直流:180
バリスタ電圧(V)
220
最大サージ電流(A)
1200
リード間隔(mm)
5