曜日別特売

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182 - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)1.25奥行(mm)0.8シリーズEZJS静電容量1.8nFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)50最大サージ電流(A)25内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65242810EZJS1VD182
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする