曜日別特売

Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQW214

Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQW214 - Panasonic(パナソニック)
タイプ入力電流:DCピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向けパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(V)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65244045AQW214
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする