Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R - Panasonic(パナソニック)
仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP GX寿命1000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65244745EEFGX0D471R
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする