曜日別特売

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214S

パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214S - Panasonic(パナソニック)
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA寸法(mm)9.37×4.4×2.1取付方式基板実装接点構成DPST最大負荷電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.08最大ターンオン時間0.5ms出力装置MOSFET最大電圧制御(V)1.5最大動作温度(℃)85最大負荷電圧(V)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65245278AQW214S
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする