仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)9×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)9電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15内容量1袋(5個)