曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1000V 最大直流定格電圧:825V, 230pF, ERZV14D102

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1000V 最大直流定格電圧:825V, 230pF, ERZV14D102 - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)38.5厚さ(mm)9.1寸法(mm)16(Dia.)×9.1直径(Φmm)16電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量230pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650エネルギー(J)280最大定格電圧(V)AC:625、直流:825バリスタ電圧(V)1000最大サージ電流(A)5000リード間隔(mm)7.5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65246590ERZV14D102
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする