Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKA100
寸法(mm)
4(Dia.)×7
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
7
電圧(V)
16dc
静電容量
10μF
誘電正接
0.16%
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
1.5
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65246906
ECEA1CKA100
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください