Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213A
取付方式
表面実装
シリーズ
AQ-H
接点構成
SPST
最大負荷電流(A)
0.6
スイッチング方式
ゼロクロスリレースイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
トライアック
最大負荷電圧(V)
200 rms
最小負荷電圧(V)
100 rms
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65247089
AQH1213A
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください