仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60内容量1個