Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
2
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
ターミナルタイプ
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電源(DC W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65248550
S2EB-12V
1個
28
720
基板ピン
3
90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65252025
SP2-P-DC12V
1箱(20個)
51
480
スルーホール
15
300
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください