Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 27μF, ,35V dc, EEUFC1V270
電圧(V)
35dc
静電容量
27μF
漏れ電流(μA)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65248690
EEUFC1V270
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください