Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 27μF, ,35V dc, EEUFC1V270
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65248690
品番
EEUFC1V270
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
電圧(V)
35dc
静電容量
27μF
漏れ電流(μA)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55