- 仕様
- イルミネーション:なし、末端様式:Jベンド
- 長さ(mm)
- 4.7
- 幅(mm)
- 3.5
- 寸法(mm)
- 4.70×3.50×2.1
- 高さ(mm)
- 2.1
- アクチュエータの種類
- 押し板
- 接点構成
- SPST
- ボタン色
- 白
- 動作特性
- モーメンタリ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
- 動作温度範囲(℃)
- -40 → +85
- アクチュエータ長さ(mm)
- 2.6
- 実装タイプ
- 表面実装
- コンタクト定格電流(mA)
- 20@15Vdc
- 内容量
- 1袋(10個)