EVQP2202W Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 4.70 x 3.50 x 2.1mm Panasonic(パナソニック) 65249076

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 4.70 x 3.50 x 2.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65249076
品番
EVQP2202W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
イルミネーション:なし、末端様式:Jベンド
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
4.70×3.50×2.1
高さ(mm)
2.1
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
ボタン色
白
動作特性
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
アクチュエータ長さ(mm)
2.6
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
20@15Vdc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする