Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 450pF, ERZE11A391
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
材質
ZNR
長さ(mm)
37
厚さ(mm)
6.2
寸法(mm)
13×6.2
直径(Φmm)
13
電流(A)
クランプ:50
シリーズ
V
静電容量
450pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
650
最大定格電圧(V)
AC:250、直流:320
バリスタ電圧(V)
390
最大サージ電流(A)
6000
リード間隔(mm)
7.5
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65249250
ERZE11A391
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください