仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量4.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93エネルギー(J)6.8最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5内容量1袋(10個)