曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,1.8nF,±2%

Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,1.8nF,±2% - Panasonic(パナソニック)
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.7
高さ(mm)
0.7
奥行(mm)
0.8
電圧(V)
16dc
シリーズ
ECHU(X)
許容差
±2%
静電容量
1.8nF
温度特性
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65249810ECHU1C182GX5
オープン
¥589
¥648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする