- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.8×0.7
- 高さ(mm)
- 0.7
- 奥行(mm)
- 0.8
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- ECHU(X)
- 許容差
- ±2%
- 静電容量
- 1.8nF
- 温度特性
- PPS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)