仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×18×26高さ(mm)18奥行(mm)8.5電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5内容量1袋(5個)