仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)6寸法(mm)6×4.1×3.2高さ(mm)3.2奥行(mm)4.1電圧(V)250dcシリーズECWU(V16)許容差±5%静電容量68nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85内容量1袋(5個)