Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUTA1H471S
仕様
TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定
寸法(mm)
18(Dia.)×15
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
15
電圧(V)
50dc
寿命
2000h
許容差
±20%
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65252680
EEUTA1H471S
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください