曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TH,470μF,6.3V dc,D4,6THB470M

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TH,470μF,6.3V dc,D4,6THB470M - Panasonic(パナソニック)
仕様THシリーズPOSCAP表面実装タンタルポリマーコンデンサ. パナソニックの汎用ポリマータンタルコンデンサです。. 特長と利点:. 高い耐熱性: 125 ℃(周囲温度)まで保証 RoHS適合、ハロゲンフリー 産業機器に最適材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.8寸法(mm)7.8×4.3×3.8高さ(mm)3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TH許容差±20%静電容量470μF漏れ電流(μA)296.1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652528656THB470M
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする