曜日別特売

Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプ

Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失適合EN 61810-1取付方式基板実装極数6接点構成4PST, DPST接点材質金めっきコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電流(DC A)8最大スイッチング電圧(AC V)500最大スイッチング電圧(DC V)500コイル電力(mW)420コイル抵抗(kΩ)1.477内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65252969SFN4D-DC24V
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする